Learn More
Corning™ PureCoat™ Schalen mit Carboxyl-Oberfläche
Negativ geladene Oberfläche verbessert die Adhäsion, erhöht die Ausbreitung und verbessert die Differenzierung für eine Vielzahl von Zellen, die schlechte Adhäsionseigenschaften in serumfreien oder serumreduzierten Bedingungen aufweisen
48.71 € - 154.19 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Kulturfläche | 58,1 cm2 |
Material | Polystyrol |
Form | Rund |
Oberflächenbehandlung | Carboxyl |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11503590
|
Corning™
354784 |
10/Karton |
48.71 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11553640
|
Corning™
356784 |
40/Karton |
154.19 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Chemisch definiert, frei von tierischen Bestandteilen
- Verbessert die Rückgewinnung aus Einfrier-/Auftauvorgängen
- Geeignet für primäre, transfizierte und anspruchsvolle Zelllinien
- Hält die Zellen-Monolayer während der kräftigen Manipulation beim Liquid Handling aufrecht
Spezifikation
Flach | |
Polystyrol | |
Carboxyl | |
10/Packung |
58,1 cm2 | |
Rund | |
Zellkultur-Schale | |
100 mm |