missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cortison21-Acetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cortisone 21-acetate |
Schmelzpunkt | 237°C to 240°C |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15,2525 |
Formelmasse | 402.48 |
Reinheit (%) | 98+% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cortisone 21-acetate
- Achtung
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'