missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One™ Sterile Abstrichröhrchen

Strahlensterilisiert. Greiner Bio-One sterile Abstrichröhrchen eignen sich für die Entnahme und den Transport von nicht-humanen bakteriologischen, serologischen und zytologischen Proben.

Marke:  Greiner Bio-One™ 420161

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10449951

  • 421.00 € / 1300 Stück

Verfügbar ab
25-02-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Strahlensterilisiert
  • Material: Polystyrol
  • Für hygienische Kontrollen in der Lebensmittelindustrie und für die Probenahme in der Umwelt
Spezifikation

Spezifikation

16mm
Cotton Swab
400mm
Entnahme und Transport von nicht-humanen bakteriologischen, serologischen und zytologischen Proben
16 mm
Cotton
Steril
1300/Karton
110 mm
Videos
Dokumentation

Nur für Forschungszwecke Nicht für Diagnoseverfahren, sofern nicht anders angegeben