missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung

Artikelnummer. 11314052
Change view
Click to view available options
Enthält:
Zwei Deckgläser 20 x 26 mm
Zwei Deckgläser 20 x 26 mm und 2 Federklemmen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
11314052 Zwei Deckgläser 20 x 26 mm -
15817045 Zwei Deckgläser 20 x 26 mm und 2 Federklemmen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11314052 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 06 402 10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung sind Präzisionsmessinstrumente zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten.

  • Präzisionsmessinstrument zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten
  • Hergestellt aus optischem Spezialglas
  • Verfügen über 2 Zählnetze
  • Mit 2 Hämacytometerdeckgläsern 20x26 mm
  • Einzeln verpackt in transparenter Kunststoffschachtel, 10 Stück im Karton

Spezifikation

Produkttyp Zählkammer, dunkle Linie
Grid Type Burker
Beschreibung Mit CE-Kennzeichnung (IVD)
Zellgröße 0,0025 mm2
Material Optisches Spezialglas
Menge 1
Tiefe (metrisch) 0,1 mm
Enthält Zwei Deckgläser 20 x 26 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.