missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC™ Polyschlauch-Einsätze ohne Zwinge, mit Absperrventil
Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen
17.25 €
Spezifikation
Produkttyp | Inline-Anschlusseinsatz mit Ventil, aus PTF |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | −40°F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | −40°C |
Enthält | Absperrventile |
Maximaler Druck | 120 psi |
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Höhe (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Höhe (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11940528
|
CPC™
06360-75 |
Weiß | Buna-N Dichtung | 0.72 in. | 1.3 Bis 1.8 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Durchflussgrößen bis 0.37 Zoll (9.5 mm)
- Einfaches Trennen per Knopfdruck oder durch Abdrehen
- Chemikalien- und korrosionsbeständig, kompatibel mit Polyurethan, Polyethylen, Nylon, PVC, Silikon und anderen Schlauchmaterialien
- Aus weißem Azetal- oder mandelfarbenem Polypropylen, das für eine Vielzahl von Kupplungstypen verwendet oder angepasst werden kann
- Metallteile aus Edelstahl 316 (interne Federn, Ventile oder Daumenriegel)
- Wenn die Kupplung vollständig einrastet, ist ein Klicken zu hören.
- Die Einsätze sind in Durchflusskonfigurationen mit Durchgangs- oder Rückschlagventilen erhältlich
Die Durchflussgrößen für Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, die Innendurchmesser der Schläuche können jedoch unterschiedlich sein.
Spezifikation
Inline-Anschlusseinsatz mit Ventil, aus PTF | |
−40°C | |
120 psi | |
82 °C |
−40°F | |
Absperrventile | |
180 °F |