missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung, Klemmverschraubungseinsatz, gerade

Ideal für die Verwendung mit Gas oder Flüssigketen

17.05 € - 20.50 €

Spezifikation

Produkttyp Schnellkupplungseinsatz für Klemmverschraubung
Beschreibung Schnellkupplung x Verdichtungsverbindung
Autoklavierbar Ja
Material Messing
Gesamtlänge (metrisch) 4.37 cm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15467193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31403-35
1/4 Zoll Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15477193
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31403-36
3/8 Zoll Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

  • Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
  • Vakuumbeständig bis 250 psi.
  • Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation

Spezifikation

Schnellkupplungseinsatz für Klemmverschraubung
Ja
4.37 cm
-40 °C
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
180 °F
Schnellkupplung x Verdichtungsverbindung
Messing
-40 °F
1/4 Zoll
250 psi
82 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen