missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung, Klemmverschraubungseinsatz, gerade

Ideal für die Verwendung mit Gas oder Flüssigketen

Marke:  Cole-Parmer™ 31403-35

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15467193

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
  • Vakuumbeständig bis 250 psi.
  • Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation

Spezifikation

Schnellkupplungseinsatz für Klemmverschraubung
Ja
4.37 cm
-40 °C
1/4 Zoll
250 psi
82 °C
Schnellkupplung x Verdichtungsverbindung
Messing
-40 °F
1/4 Zoll
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
180 °F
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote