missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC™ Kupplung mit Schnellverschluss und NPT-Außengewinde für Schläuche mit Standard-Volumen: Acetal

Durchflussdurchmesser: 1/8 Zoll (3.2 mm) oder 1/4 Zoll (6.4 mm)

Marke:  CPC™ 10006

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11909435

Menge Preis
1 22.45 € / 1 Stück
10 18.69 € / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 10

Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Praktische Trennung mit einer Hand
  • Auslaufsichere O-Ring-Dichtungen und Absperrventile
  • Chemikalien- und korrosionsbeständig, kompatibel mit Polyurethan, Polyethylen, Nylon, PVC, Silikon und anderen Schlauchmaterialien
  • Wenn die Kupplung vollständig einrastet, ist ein Klicken zu hören.
  • Auch erhältlich in Polypropylen

  • Buna-N-Dichtungen und Federn vom Typ 316 aus Edelstahl mit Stift und Riegel
  • Betriebsdruck: Vakuum bis 120 psi (8.3 bar); Betriebstemperatur: -40° bis +82 °C (-40° bis +180 °F)

Die Durchflussgrößen für Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, die Innendurchmesser der Schläuche können jedoch unterschiedlich sein.

Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen

Spezifikation

Spezifikation

Weiß
82 °C
Ja
Acetal
29.1 mm
9.5 bis 19 mm
−40 °F
0.37 in. NPT
0.9 Zoll
180 °F
120 psi
0.375 bis 0.75 Zoll
1.15 Zoll
NPT-Kupplungsgehäuse mit Ventil
Für Laborgeräte, medizinische und chirurgische Geräte
−40 °C
22.8 mm
Absperrventile
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate