missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ Kupplung mit Ventil, für Frontplattenmontage

Ideal für Druck- und Vakuumanwendungen

Marke:  Cole-Parmer™ 31413-14

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15467283

Menge Preis
1 28.62 € / 1 Stück
10 26.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab
01-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
  • Vakuumbeständig bis 250 psi.
  • Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation

Spezifikation

180 °F
250 psi
Messing
-40 °F
1/4 Zoll
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
82 °C
Ja
Schnellkupplung x Anschluss
-40 °C
1/4 Zoll
1/4 Zoll
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation