missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash CPE-Überschuh aus komprimiertem Polyethylen – maschinell hergestellt
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200105874
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
2000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30058405 Blau 2000 Stück
30058232 Weiß 2000 Stück
30058460 Rot 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30058405 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2522.300.999
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Elastischer Überschuh in 3 g. 16 in. komprimiertes Polyethylenmaterial.

Elastischer Überschuh

  • 3 g/m² komprimiertes Polyethylenmaterial
  • 16 in. Lang
  • Elastische Knöchel
  • Heißversiegelte Nähte
  • PFAS-frei

Beschreibung: Elastischer Überschuh aus 3 Gramm blauem, komprimiertem Polyethylenmaterial. Bildet eine Barriere über Ihrem Schuhwerk. Die Länge von 16 in. bietet Eignung für alle Schuhgrößen. Ideal, um sauberes Schuhwerk sauber zu halten oder um saubere Böden von schmutzigem Schuhwerk zu befreien.

Spezifikation

Größe 3 g
Material Komprimiertes Polyethylen
Latex Free Ja
Beschichtung Polyethylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Sohlenart Glatt
Widerstand Flüssig
Produkttyp Schuhüberzieher
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.