missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Betrieb mit 115 V AC oder 230 V AC (50 oder 60 Hz)
- Die per Druckguss mit Stahl verstärkten Tragegriffe bieten hohen Komfort, während die firmeneigenen Hartgummisockel Vibrationen für einen gleichmäßigeren und leiseren Betrieb absorbieren.
- Alle Einheiten verfügen über integrierte Gasballastventile, Anschlüsse mit mehreren Gewinden und Überlastschutz.
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 10 Mikron |
| Motordrehzahl | VP4S Pro-Set |
| Beschreibung | Pro-Set einstufige Vakuumpumpe |
| Flussrate | 3 CFM |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Pumpentyp | Vakuumsystem |
| Spannung | 110/220 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?