missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ CR-Schläuche

Artikelnummer. 12070552
Change view
Click to view available options
Größe:
1 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12070552 1 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12070552 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 8930012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochwertiges JULABO™-Originalzubehör für Ihre Temperiereinheit.

  •  1 m CR-Schlauch
  • -30 bis +120 °C
  • 12 mm Innendurchmesser
  • max. 1,2 bar
  • Chloropren 
  • Geeignet für JULABO™ Bäder

Spezifikation

Beschreibung CR-Schläuche
Zur Verwendung mit (Geräte) CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Thermostat, F25-HE Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Typ CR-Schläuche
Aufnahmevermögen CR-Schläuche 12 mm ID
Größe 1 m
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.