missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Crawler Sicherheitssportschuhe in Schwarz/Blau S1P
Die ABEBAtrade; Crawler Sicherheitssportschuhe S1P in Schwarz/Blau bestehen aus perforierten Mikrofasern und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle sowie eine durchtrittsichere Textil-Zwischensohle.
106.08 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD |
---|---|
Verschlusstyp | Laces |
Farbe | Black, Blue |
Auskleidungsmaterial | Breathable silver ions lining |
Material | Microfiber |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16308081
|
ABEBA™
34920-39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16318081
|
ABEBA™
34920-40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16328081
|
ABEBA™
34920-41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16338081
|
ABEBA™
34920-42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16348081
|
ABEBA™
34920-43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16358081
|
ABEBA™
34920-44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16368081
|
ABEBA™
34920-45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16378081
|
ABEBA™
34920-46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16388081
|
ABEBA™
34920-47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
ulliLeicht und atmungsaktiv/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S1P, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliPerforierte schwarze Mikrofasern/liliKomposit-Zehenkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliKratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD | |
Black, Blue | |
Microfiber | |
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane | |
Composite | |
EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340 |
Laces | |
Breathable silver ions lining | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent | |
Low-cut | |
1 Pair |