missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Crawler Sicherheitssportschuhe in Schwarz/Blau S1P
Beschreibung
ulliLeicht und atmungsaktiv/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S1P, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliPerforierte schwarze Mikrofasern/liliKomposit-Zehenkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliKratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD |
| Verschlusstyp | Laces |
| Farbe | Black, Blue |
| Auskleidungsmaterial | Breathable silver ions lining |
| Material | Microfiber |
| Größe | 42 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan |
| Modell | Low-cut |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?