Learn More
Croconsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Croconic acid is used to prepare 1,3-bis-(2-dimethylamino-5-thienyl)croconine by reacting with dimethyl-thiophen-2-yl-amine. It is also used in organic synthesis and employed as a dye for biological research purposes. Further, it is involved in the preparation of ethers such as dimethyl croconate. In addition to this, it acts as a ligand and form coordination complexes with metals such as barium, copper, silver and lead.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Croconsäure wird verwendet, um 1,3-bis-(2 -dimethylamino-5-thienyl)Croconin durch Reaktion mit Dimethyl-Thiophen-2-ylamin herzustellen. Sie wird auch in der organischen Synthese verwendet und als Farbstoff für biologische Forschungszwecke eingesetzt. Darüber hinaus ist sie an der Vorbereitung von Ethern wie Dimethylcroconat beteiligt. Darüber hinaus fungiert sie als Ligand und bildet Koordinationskomplexe mit Metallen wie Barium, Kupfer, Silber und Blei.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Croconic acid |
Schmelzpunkt | ∼280°C (decomposition) |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and ethanol. |
Formelmasse | 142.07 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only