missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ CryoPlus™ Lagerungssysteme

Erweitern Sie wertvollen Aufbewahrungsplatz im Labor mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ Lagerungssystemen.

Marke:  Thermo Scientific™ 7406

Weitere Details : Netto-Gewicht : 180.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15196265

  • 28891.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
07-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Erweitern Sie wertvollen Aufbewahrungsplatz im Labor mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ Lagerungssystemen, die bis zu 38,500 Fläschchen (2.0 ml) aufnehmen. Mit einer idealen Kombination aus Flüssigstickstoff, zuverlässiger Lagerung und Mikroprozessortechnologie ermöglicht das CryoPlus Lagerungssystem der Serie LN2 die präzise Steuerung aller Parameter ohne komplizierte Programmiervorgänge.

Hauptmerkmale
  • 16 voreingestellte akustische und optische Alarmkombinationen bieten maximalen Produktschutz
  • Automatisches Gebläse zur verbesserten Sichtbarkeit während der Entnahme im manuellen Füllanzeiger integriert
  • Maximaler Stauraum und Sensorschutz Flüssigkeitsstandsensor und Einfüllstutzen im Vakuumbereich
  • Schloss vorne und versenkter Netzschalter hinten; das Bedienfeld kann ebenfalls gesperrt werden
  • Temperaturhülse (im Lieferumfang enthalten) sorgt für kältere Temperaturen und effizienten Betrieb in der Dampfphase

Mikroprozessorsteuerung

  • Präzise Flüssigkeitsstandkontrolle über 16 Parameter; mit selbstfüllendem System
  • Das bequem zugängliche, oben angebrachte Bedienfeld ermöglicht eine unkomplizierte Programmierung über ein Touchpad
  • Der digitale Temperatursensor unter dem Deckel gibt den höchsten Temperaturstand im Tank an
  • 24 dreifarbige LEDs zeigen kontinuierlich den tatsächlichen Flüssigstickstoffstand und die Sollwerte für den Höchst- und Tiefststand an
  • Alarmkontakte zur Fernüberwachung des Lagerbehälters

Robuste Bauweise

  • Niedriger Tank mit vakuumisolierter Edelstahlkammer
  • Deckel mit Gegengewicht und hochdichter eingeschäumter Polyurethan-Isolierung; spezielle Lüftung; 100 % Spiel
  • Zwei unabhängige, flexible Deckeldichtungen sorgen dafür, dass kaum Feuchtigkeit in die Kammer eintritt
  • Äußerst robuste Laufrollen
  • 2 ml-Fläschchen auf der Gestellkonfiguration

Bestellinformationen:

Optionale Gestelle, Gefäße, Rahmen und Podeste ermöglichen Ihnen den Aufbau eines organisierten Systems zur optimalen Lagerung in der Flüssig- oder Gasphase. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Thermo Scientific Ansprechpartner.

Enthält:

CryoPlus 1 mit 0.5 Zoll 45°Fackel, flexiblem 4 Fuß-Schlauch (1.2 m). CryoPlus 2, 3 und 4 inkl. 0.5 Zoll 45°-Fackel, flexiblem 6 Fuß-Schlauch (1.8 m).

 

  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns

In einigen Ländern nicht für IVD/MD geeignet.

 

Spezifikation

Spezifikation

38.500 Fläschchen (2 ml)
Edelstahl (Kammer)
1
19,49 cu. ft.
36,400 bis 38,500
100/120 V
127 x 110.5 x 119.4 cm (50 x 43.5 x 47 in.)
371.9 kg
485.3 kg
100.3 cm
69.9 cm
119.4 cm
127 cm
110.5 cm
Polyurethan
Alarmkontakte, Fernbedienung
UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada
552 l
100/120 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
820 lbs.
1070 lbs.
39.5 Zoll
27.5 Zoll
47 Zoll
50 Zoll
43.5 Zoll
Automatische LN2-Befüllung für die Kryolagerung
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Serviceleistungen