missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Cryostore™ Lagerboxen

Langlebige Kryolagerungsboxen, die für Temperaturen zwischen -196 °C und 121 °C ausgelegt sind. Die Simport™ Cryostore™ Lagerboxen sind so konzipiert, dass Anwender den Inhalt der Verpackung sehen und Fehlausrichtung verhindern können

Marke:  Simport™ T314-225R

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11576619

  • 155.00 € / 48 Stück


Verfügbar ab
18-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Deckel mit nummerierten Quadraten zur einfachen Probenidentifikation
  • Stapelbar
  • Fläschchen gut durch die transparente Abdeckung sichtbar
  • In vier Farben zur besseren Farbcodierung
  • Deckel und Sockel sind verkastet, um Fehlausrichtung zu verhindern
  • Ablauflöcher im Boden
  • Passend für Metallgestelle für Tiefkühlgeräte
  • Beschriftungsflächen zur Identifizierung von Boden und/oder Deckel
  • Numerische Identifizierung der einzelnen Fläschchen 10 Luftdüsen minimieren Kondensation
Spezifikation

Spezifikation

Rot
Transparente Abdeckung
-196 °C und +121 °C
52 mm
1 bis 2 ml-Kryoröhrchen
Polycarbonat
76 mm
Autoklavierbar
8/Pckg.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation