Learn More
Simport™ Scientific Cryostore™ T314-481 Serie Aufbewahrungsboxen
Simport™ Scientific Cryostore™ Aufbewahrungsboxen der Serie T314-481 für Fläschchen mit Innen- und Außengewinde.
Marke: Simport™ Scientific T314-481R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polycarbonat
- Transparente Abdeckung mit numerischem Raster
- Belüftet für Entwässerung, stapelbar
- Beständig gegen Temperaturen zwischen +121 °C und -196 °C, darf jedoch nur in der Gasphase von Flüssigstickstoff verwendet werden
- Autoklavierbar
Spezifikation
133 x 133 x 81 mm | |
12/cs. | |
Lagerbox |
81 (3 ml- bis 4 ml-Kryoröhrchen) | |
Polycarbonat | |
Rot |