Learn More
Simport™ Scientific Cryovial™ Außengewinde mit Lippendichtungs-Kryofläschchen
Entwickelt für die Lagerung von biologischen Materialien, menschlichen oder tierischen Zellen bei Temperaturen von bis zu -196 °C. Simport™ Scientific Cryovial™ Kryoröhrchen mit Lippendichtung und Außengewind sollten nur in der Gasphase von Flüssigstickstoff verwendet werden.
Marke: Simport™ Scientific T309-3A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus speziell formuliertem Polypropylen
- Die Kappe verfügt über einen langen Rand und eignet sich für aseptische Einhandverfahren
- Das Design mit Schnellverschluss zum Festziehen oder Entfernen mit nur 1 1/4 Drehung und Innengewinde trägt nicht zur Kontamination bei
- Die Dichtlippe in der Kappe gewährleistet eine auslaufsichere Abdichtung auch bei niedrigen Temperaturen
- Mit weißem Markierungsbereich zur Probenidentifizierung
- Farbcodiert durch die Verwendung eines CAPINSERT™
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Verpackt in einzigartigen manipulationssicheren, wiederverschließbaren Sicherheitsbeuteln
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung; RNase-, DNase-, Pyrogen- und DNA-frei
Spezifikation
Naturfarben | |
Steril | |
Freistehend | |
Ja |
Polypropylen | |
3 ml | |
Außengewinde | |
Autoklavierbar |
Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).