missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyanid ISE-Standardlösung, Mettler Toledo™

Catalog Number 11947521
Click to view available options
Menge:
500 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Physikalische Form Flüssig
Verpackung 500 mL
Farbe Farblos
Menge 500 ml
Beschreibung ISE standard Cn 1000 mg/L, 500mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CYANIDE ISE STANDARD
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium cyanide
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'