missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclobutanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclobutanol |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.9200g/mL |
Siedepunkt | 122.0°C to 123.0°C (733.0 mmHg) |
Flammpunkt | 21°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C4H7OH |
Brechungsindex | 1.4350 to 1.4370 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cyclobutanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'