missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cycloheptanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cycloheptanone |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.9500g/mL |
Siedepunkt | 179.0°C |
Flammpunkt | 55°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C7H12(=O) |
Brechungsindex | 1.4600 to 1.4620 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cycloheptanone
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'