missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexan, ACS, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexan |
Schmelzpunkt | 6.4 °C |
Farbe | Farblos |
UN-Nummer | UN1145 |
Beilstein | 1900225 |
Löslichkeitsinformationen | 0.05g/L in water at 20°C |
Formelmasse | 84.16 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Dichte | 0.779 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 81 °C |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'