missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexan, BAKER ANALYZED PHOTREX™, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Beschreibung
PHOTREX™-Lösungsmittel werden hergestellt, um Variabilitäten von Charge zu Charge sowie Kontaminanten zu minimieren, die UV und in einigen Fällen IR, Spektren, einschließlich Rückständen nach Verdampfung, sowie Säure- und Basiskonzentrationen beeinträchtigen können. Funktionstests bestätigen die maximale Absorption in ausgewählten Wellenlängen; es werden Transmissionsfenster von 50 bis 100 % in IR-Wellenlängen gemeldet.
- Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
- Erfüllt die Anforderungen der American Chemical Society (ACS)
- Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
- Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
- Von J.T.Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexan |
Schmelzpunkt | 6.4 °C |
Extinktion | max. 1.00 bei 210 nm, max. 0.50 bei 220 nm, max. 0.20 bei 230 nm, max. 0.08 bei 240 nm, Max. 0.03 (bei 250 nm) bis 0.01 (bei 300 – 400 nm) |
Farbe | Farblos |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Entspricht den ACS-Spezifikationen |
Strukturformel | CH2(CH2)4CH2 |
Löslichkeitsinformationen | 0.05g/L in water at 20°C |
Formelmasse | 84.16 mol |
Reinheit (%) | Min. 99.0 % |
Güte | BAKER ANALYZED™ |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'