Learn More
Cyclohexenoxid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, dyestuffs and in agrochemical industries. It is used in medicine. Cyclohexene oxide (epoxycyclohexane) is an useful monomer in polymerization and coating industry. It is used in the synthesis of alicyclic target materials including pharmaceuticals, perfumery and dyestuffs. It is used as a monomer in photopolymerizations, with carbonmonoxide to yield aromatic polycarbonates which has minimum impurities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Farbstoffen und in der agrochemischen Industrie verwendet wird. Es wird in der Medizin verwendet. Cyclohexenoxid (Epoxycyclohexan) ist ein nützliches Monomer in der Polymerisations- und Beschichtungsindustrie. Es wird bei der Synthese von alicyclischen Zielmaterialien einschließlich Pharmazeutika, Parfümerie und Farbstoffen verwendet. Es wird als Monomer in Photopolymerisierungen mit Kohlenmonoxid verwendet, um aromatische Polycarbonate mit minimalen Verunreinigungen zu erzeugen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexene oxide |
Schmelzpunkt | -40°C |
Dichte | 0.972 |
Siedepunkt | 129°C to 130°C |
Flammpunkt | 24°C (75°F) |
Brechungsindex | 1.452 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2920 |
Beilstein | 383568 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only