missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexyl Isocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexyl isocyanate |
Namenshinweis | 98+% |
Farbe | Bernsteinfarben bis farblos |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H11NCO |
Brechungsindex | 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589nm) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 12, II, 12 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cyclohexyl isocyanate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'