missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexylamin-Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclohexylamine hydrochloride |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 207.0°C |
Farbe | Weiß bis Beige |
Siedepunkt | 306.0°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 83 g/100mL water (17°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents, practically insoluble in ethers |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cyclohexylamine hydrochloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'