missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopentan, +95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentane |
Namenshinweis | Extra Dry |
Schmelzpunkt | -94.0°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.7500g/mL |
Siedepunkt | 50.0°C |
Flammpunkt | −7°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cyclopentane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'