missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopentanthiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Cyclopentanethiol has used as a food spice. It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopentanthiol wird als Gewürz für Lebensmittel verwendet. Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Gering löslich in Wasser; löslich in Alkohol und Ölen.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
Cyclopentanthiol wird als Gewürz für Lebensmittel verwendet. Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Gering löslich in Wasser; löslich in Alkohol und Ölen.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentanethiol |
Dichte | 0.957 |
Siedepunkt | 131°C to 132°C |
Flammpunkt | 25°C (77°F) |
Geruch | Stench |
Brechungsindex | 1.49 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3336 |
Beilstein | 2343861 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'