missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopentylthiocyanat, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wurde als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Hydrolysen mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Unter trockenem Inertgas lagern.
Wurde als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Hydrolysen mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentyl isothiocyanate |
Dichte | 1.03 |
Siedepunkt | 75°C to 76°C (10 mmHg) |
Brechungsindex | 1.523 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 2715701 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,acetone and hydrolyzes with water. |
Formelmasse | 127.21 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'