missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopentylmethylether, 99.5%, extra trocken, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Chemischer Name oder Material | Cyclopentyl methyl ether |
Namenshinweis | Stabilized, Extra Dry |
Schmelzpunkt | -140.0°C |
Dichte | 0.8600g/mL |
Siedepunkt | 106.0°C |
Flammpunkt | −1°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.4% min. (GC) |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Strukturformel | C5H9OCH3 |
Menge | 100 mL |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cyclopentyl methyl ether
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'