missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclophosphamid-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclophosphamide monohydrate |
Schmelzpunkt | 49.0°C to 53.0°C |
Farbe | Weiß |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (ELSD) (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 2743 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 40g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,benzene,ethylene,glycol,carbon tetrachloride and dioxane,sparingly soluble in ether and acetone |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cyclophosphamide monohydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'