missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopropancarbonsäureamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Cyclopropanecarboxamide is used in the preparation of 2-(cyclopropanecarbonyl-amino)-but-2-enoic acid by reacting with 2-oxo-butyric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropancarboxamid wird bei der Herstellung von 2-(Cyclopropancarbonyl-Amino)-but-2-Enosäure durch Reaktion mit 2-Oxo-Butyrinsäure verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen, starken Reduktionsmitteln, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
Cyclopropancarboxamid wird bei der Herstellung von 2-(Cyclopropancarbonyl-Amino)-but-2-Enosäure durch Reaktion mit 2-Oxo-Butyrinsäure verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen, starken Reduktionsmitteln, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopropanecarboxamide |
Schmelzpunkt | 122°C to 126°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1924346 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 85.11 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'