missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopropancarbonsäurechlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopropanecarboxylic acid chloride |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.1500g/mL |
Siedepunkt | 119.0°C |
Flammpunkt | 23°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C3H5COCl |
Brechungsindex | 1.4515 to 1.4535 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'