missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopropanmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Cyclopropanemethanol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropanmethanol wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und sauren Chloriden.
Cyclopropanmethanol wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und sauren Chloriden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopropanemethanol |
Schmelzpunkt | <-60°C |
Dichte | 0.904 |
Siedepunkt | 123°C to 124°C |
Flammpunkt | 35°C (95°F) |
Geruch | Mild |
Brechungsindex | 1.433 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1987 |
Beilstein | 1846846 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'