missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopropylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Cyclopropyl isothiocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropyl-Isothiocyanat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Cyclopropyl-Isothiocyanat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopropyl isothiocyanate |
Dichte | 1.07 |
Siedepunkt | 87°C to 88°C (35 mmHg) |
Flammpunkt | 57°C (134°F) |
Brechungsindex | 1.548 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2929 |
Beilstein | 3600974 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 99.16 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'