missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclopropylmethylketon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Cyclopropyl methyl ketone was used in the preparation of homoallylic alcohols. Acetylcyclopropane is used as an intermediate for the manufacturing pharmaceuticals, agrochemicals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropylmethylketon wurde bei der Herstellung von homoallylischen Alkoholen verwendet. Acetylcyclopropan wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien und anderen organischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Cyclopropylmethylketon wurde bei der Herstellung von homoallylischen Alkoholen verwendet. Acetylcyclopropan wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien und anderen organischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopropyl methyl ketone |
Schmelzpunkt | <-70°C |
Dichte | 0.898 |
Siedepunkt | 113°C to 114°C |
Flammpunkt | 16°C (61°F) |
Brechungsindex | 1.424 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1992 |
Beilstein | 1633817 |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'