missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cypermethrin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cypermethrin |
Dichte | 1.1200g/mL |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (Mixture of isomers) (HPLC) |
Menge | 5 g |
Relative Dichte | 1.12 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
Formelmasse | 416.3 |
Reinheit (%) | 96% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cypermethrin
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'