missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytochalasin B, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Beschreibung
Cytochalasin B is used for characterizing some of the polymerization properties of actin, and in studies on cytokinesis. Probe for the two hexose-transport systems in rat L6 myoblasts. And induces DNA fragmentation, inhibits cell division, and disrupts many cell processes. Inhibits glucose transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cytochalasin B wird zur Charakterisierung einiger Polymerisationseigenschaften von Aktin und in Studien zur Zytokinese verwendet. Sonde für die beiden Hexose-Transportsysteme in Ratten-L6-Myoblasten. Induziert DNA-Fragmentierung, hemmt die Zellteilung und unterbricht viele Zellprozesse. Hemmt den Glukosetransport.
Löslichkeit
Frei löslich in DMF, DMSO oder Ethanol bei Raumtemperatur
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Cytochalasin B wird zur Charakterisierung einiger Polymerisationseigenschaften von Aktin und in Studien zur Zytokinese verwendet. Sonde für die beiden Hexose-Transportsysteme in Ratten-L6-Myoblasten. Induziert DNA-Fragmentierung, hemmt die Zellteilung und unterbricht viele Zellprozesse. Hemmt den Glukosetransport.
Löslichkeit
Frei löslich in DMF, DMSO oder Ethanol bei Raumtemperatur
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cytochalasin B |
Schmelzpunkt | 218°C to 221°C |
Farbe | Weiß |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 mg |
UN-Nummer | UN1544 |
Beilstein | 1096207 |
Merck Index | 14,2790 |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in DMF, DMSO or ethanol at room temperature |
Formelmasse | 479.61 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'