missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-(+)-Glucose, 1 mol in wässriger Lösung, steril
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 mL
Beschreibung
D-(+)-Glucose used as a ideal in culture media component. Also used in foods and medicines and as a source of certain amino acids by fermentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(+)-Glucose wird als ideale Kulturmedienkomponente verwendet. Wird auch in Lebensmitteln und Arzneimitteln und als Quelle bestimmter Aminosäuren durch Fermentation verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen. Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
D-(+)-Glucose wird als ideale Kulturmedienkomponente verwendet. Wird auch in Lebensmitteln und Arzneimitteln und als Quelle bestimmter Aminosäuren durch Fermentation verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen. Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-(+)-Glucose |
Namenshinweis | sterile |
Menge | 125 mL |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. Soluble in methanol. |
Formelmasse | 180.16 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M wässrige Lösung |
Physikalische Form | Flüssig |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'