missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-(+)-Raffinose-Pentahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-(+)-Raffinose Pentahydrate |
Siedepunkt | 78°C to 82°C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 100 g |
Beilstein | 4285763 |
Formelmasse | 594.51 |
Physikalische Form | Kristallpulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'