missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Systec™ Horizontale Tischautoklaven der D-Serie, Systec DX
Beschreibung
Standardeigenschaften
- Integrierter, separater Dampfgenerator
- Gehäuse, Stützrahmen und Druckgefäß aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (mit Ausnahme von Systec D-23)
- LCD-Display und vollautomatischer Mikroprozessorsteuerung
- Anzahl an Sterilisationprogrammen: Bis zu 25
- codegeschütze Zugangsrechte für geänderte Parameter und sicherheitsrelevante Eingriffe
- Interner Speicher für das Speichern von bis zu 500 Sterilisationszyklen
- Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
- Automatisches Befüllen: automatischer Zufluss von demineralisiertem Wasser zur Dampferzeugung
- Flexibler PT-100-Temperaturfühler
- Zusätzlicher Temperaturfühler im Kondensatablass
- Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Ende des Programms
- Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
- Berechnung des F0-Werts
- Spezialprogramm für Abfallstoffsterilisation mit impulsartiger Erhitzung für einen effizienteren Luftablass
- Wassergekühlter Dampfablass, thermostatisch gesteuert
- Programmierbares, automatisches Öffnen der Türen nach Ende des Programms
- RS-232- und RS-485-Schnittstellen für externen Datentransfer (netzwerkkompatibel)
Lieferbare Optionen
- Erweiterung der Temperatur- und Druckbereiche auf 150 °C/5 bar (bei einem Kammervolumen von 65 Liter und höher)
Optionen für Prozessoptimierung
- Schnelles Abkühlen für ein effizientes und sicherer Abkühlen von Flüssigkeiten
- Vakuumsystem für eine validierbare Sterilisation von Feststoffen und Abfallstoffen in Abfallbeuteln
- Extra trocken: für das Trocknen von Feststoffen (nur in Kombination mit dem optionalen Vakuumsystem)
- Ablassfiltration (einschließlich Kondensatinaktivierung) für die sichere Sterilisation von gefährlichen, biologischen Substanzen
Dokumentationsoptionen
- Integrierter Drucker für die Chargendokumentation
- PC-Software für eine umfangreiche Dokumentation
- Dokumentations-SD: Datenspeicherung auf einer SD-Karte von bis zu 10,000 Sterilisationszyklen und Übertragung von Daten auf einen PC
Spezifikation
Spezifikation
| Außentiefe (metrisch) | 970 mm |
| Bauweise/Design | Horizontal-Tischgerät |
| Kapazität (metrisch) | 95 l (gesamt), 90 l (nominal) |
| Tiefe (metrisch) Kammer | 700 mm |
| Durchmesser (metrisch) Kammer | 400 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für alle Laboranwendungen, auch für anspruchsvolle Sterilisationsprozesse nach dem neuesten Stand der Technik |
| Außenhöhe (metrisch) | 630 mm |
| Modell | DX-90 |
| Produkttyp | Tischautoklav der D-Serie |
| Temperatur (metrisch) | 140 °C |
| Mehr anzeigen |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?
