missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ De Bakey Atraumata atraumatische Pinzette

Artikelnummer. 10104344
Change view
Click to view available options
Spitzenform:
40 °
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spitzenform unitSize
10104344 40 ° 1 Stück
10648115 Gerade -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10104344 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. FB401R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Minimieren Sie Gewebeschäden mit atraumatischen Pinzetten. B Braun™ De Bakey Atraumata sind atraumatische Pinzetten, die für die Handhabung von Weichgewebe und zur Vermeidung von Gewebeschäden konzipiert sind.

  • Gerade
  • Unsteril
  • Wiederverwendbar
  • Latexfrei
  • Edelstahl

Spezifikation

Spitzenform 40 °
Länge (metrisch) 150 mm
Breite (metrisch) 2.00 mm
Sterilität Unsteril
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.