missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Decafluorbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Decafluorobiphenyl is used as an intermediate in organic synthesis and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Decafluorobiphenyl wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und in Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Decafluorobiphenyl wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und in Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Decafluorobiphenyl |
Schmelzpunkt | 66°C to 70°C |
Dichte | 1.785 |
Siedepunkt | 206°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1916978 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 334.12 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'