missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Decan, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Decane |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Farblos |
Dichte | (15°C) 0.733 to 0.737kg/L |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)8CH3 |
Brechungsindex | 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589nm) |
Menge | 100 mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Decane
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'