Learn More
Chemsplash Delta 67 Overall mit Strickbündchen, Kapuze Typ 5 und 6
Beschreibung
Chemsplash Delta 67 Einweg-Schutzanzug
- 7 g/m² mikroporöses Laminatgewebe
- Elastischer 3-teiliger Kragen, Rückenpartie und Knöchelbereich
- Fusselarme Strickbündchen mit Daumenschlaufen
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Reißverschlussabdeckung
- Verstärkte Naht im Schrittbereich
- Nicht fusselnd und Anti-Static Stoff
- Silikon- und latexfrei
- PFAS-frei
- Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9
Beschreibung: Die Chemsplash Der Delta 67 Einweg-Schutzanzug besteht aus weichem, komfortablem 67GSM mikroporösem Laminatgewebe und erfüllt die Anforderungen der Kategorie III Typ 5B/6B. Es entspricht den Normen EN1149-5:2008 (Antistatik) und EN1073-2 (Kernpartikel). Der Overall eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen, insbesondere für längeres Tragen, da er eine verbesserte Atmungsaktivität bietet und gleichzeitig eine wirksame Barriere gegen Gefahren darstellt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | 3XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Verbundgewebe |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Strick, Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.