missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
delta-Valerolacton, 98 %, kann Polymer enthalten; zum Entfernen destillieren, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
δ-Valerolactone is employed as a chemical intermediate in the synthesis of polymers. It is also used to synthesize the copolyesters by lipase-catalyzed ring opening polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
δ-Valerolactone wird als chemisches Zwischenprodukt bei der Synthese von Polymeren eingesetzt. Wird auch zur Synthese der Copolyester durch Lipase-katalysierte Ringöffnungspolymerisation verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Vermeiden Sie das Einatmen von Staub, Dämpfen, Nebel oder Gas.
δ-Valerolactone wird als chemisches Zwischenprodukt bei der Synthese von Polymeren eingesetzt. Wird auch zur Synthese der Copolyester durch Lipase-katalysierte Ringöffnungspolymerisation verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Vermeiden Sie das Einatmen von Staub, Dämpfen, Nebel oder Gas.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | delta-Valerolactone |
Namenshinweis | may contain polymer; distil to remove |
Schmelzpunkt | -13°C to -12°C |
Dichte | 1.056 |
Siedepunkt | 58°C to 60°C (0.5 mmHg) |
Flammpunkt | 112°C (233°F) |
Brechungsindex | 1.458 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 106436 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'