missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichtestandard (20 °C); UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, Nenndichte 0,8383 g/ml (20 °C), 500 ml, Paragon Scientific™

Artikelnummer. 16080212
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16080212 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16080212 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. DEN2004500ML

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die ISO17025/ISO17034-zertifizierten Dichtestandards von Paragon dienen zur Verifizierung von Instrumenten zur Messung der Dichte von Materialien, die bei der gewünschten Testtemperatur im Bereich von 15° °C bis 150 °C flüssig sind.

  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM- und IP-Testmethodenprotokolls
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Wochen Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien

Spezifikation

Menge 500 ml
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Distillates (petroleum), hydrotreated light

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.