missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ DexPure Vinylhandschuhe
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Gepudert:
Gepudert
Farbe:
Blau
Durchscheinend
Beschreibung
- Durchscheinender Vinylhandschuh.
- Glatte Oberfläche für hervorragende Beweglichkeit.
- Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln und behandelt, um Bakterienwachstum zu verhindern.###
- Geeignet für:
- Produktprüfung
- Präzisionsmontage.
- Laborarbeiten.
- Handhabung von Farben, Tinte und Farbstoffen.
- Zum einmaligen Gebrauch.
- AQL: 1.5.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 374-2003 Chemische Gefahren, EN 455-1&2 Medical Standards, European directive n°1934/2004: Lebensmittelkontakt, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/11/08/0465, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/11/08/0465 |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Beschreibung | AQL: 1.5 |
Coating Material | Vinyl |
Farbe | Durchscheinend |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Vinyl |
Gepudert | Gepudert |
Produkttyp | Handschuh |
Größe | Groß |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'