missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-mu-Chlor-bis-(Norbornadien)dirhodium(I), Rh 44 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-mu-chlorobis(norbornadiene)dirhodium(I) |
Geruch | Odorless |
Menge | 0.5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in acetone,chloroform,methanol and insoluble in water. |
IUPAC-Name | Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien; Rhodium(2+); Dichlorid |
Formelmasse | 461.01 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | RH 44% min |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'